10102814 デッキタッチ トンボ型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636817 10102814 デッキタッチ トンボ型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80636817

デッキタッチ トンボ型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80636817 品番10102814
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

デッキ下面より金具が出ない為、空間が有効利用出来ます。
回転ロック機能付で施工が簡単にできます。
デッキタッチトンボ型をデッキの凹部にはめて、回転させてロックします。
吊ボルトをデッキに当たるまでねじ込み固定します。

トラスコ品番424-3193 寸法H(mm)22 使用荷重(kg)130 寸法D(mm)38 寸法T(mm)2.3 寸法W(mm)186 使用荷重(kN)1270
注意
※施工時のケガ・破損等による保証はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする