※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の シム
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の シムプレート
プラレベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
トラスコ品番
646-7273
注文コード
80637088
品番
10177398
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。
用途
ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。
トラスコ品番
646-7273
材質
プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。
高さ(mm)
20
縦(mm)
80
横(mm)
40