※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10177401 プラレベル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637115 10177401 プラレベル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637115 10177401 プラレベル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637115 10177401 プラレベル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637115

プラレベル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) トラスコ品番646-7274 注文コード80637115 品番10177401
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品はトラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。

用途ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。 トラスコ品番646-7274 材質プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。 高さ(mm)5 縦(mm)140 横(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする