※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10177406 プラレベル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637167 10177406 プラレベル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637167 10177406 プラレベル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637167 10177406 プラレベル ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80637167

プラレベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) トラスコ品番646-7284 注文コード80637167 品番10177406
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はトラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。

用途ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。 トラスコ品番646-7284 材質プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。 高さ(mm)3 縦(mm)200 横(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする