ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット(1種)
HP ユニクロ六角ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(26個×5袋)
注文コード
80637675
品番
10184658
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
833-7835
材質
スチール
高さ(mm)
1.6
ねじピッチ(mm)
0.4
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
4
ナット
1種
ねじの呼び
M2
入数(個)
26