ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット(1種)
HP ステンレス六角ナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(14個×5袋)
注文コード
80637709
品番
10184672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)の六角ナットです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
833-7849
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
1.6
ねじピッチ(mm)
0.4
二面幅(mm)
4
ナット
1種
ねじの呼び
M2
入数(個)
14