HP ユニクロ袋ナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個×5袋) 注文コード 80637727 品番 10184686
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ボルトの突き出た部分にはめる、安全性と装飾性のあるナットです。
購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番858-6148 材質スチール 高さ(mm)19 表面処理ユニクロ 二面幅(mm)19 ねじの呼びM12 入数(個)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする