ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 袋ナット
HP ステンレス袋ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個×5袋)
ねじの呼び
W3/8
トラスコ品番
858-6158
注文コード
80637770
品番
10184696
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・トラスコ品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトの突き出た部分にはめる、安全性と装飾性のあるナットです。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
858-6158
材質
SUS304
高さ(mm)
15.5
二面幅(mm)
17
ねじの呼び
W3/8
入数(個)
1