ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他六角ナット
HP ハードロックナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個×5袋)
注文コード
80637876
品番
10186041
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
2つのナットで非常に高いゆるみ止め効果を発揮します。
凸ナットと凹ナットで強力な緩み止め効果があります。
「クサビ」の原理を用いたゆるみ止めナットです。
トラスコ品番
858-6228
材質
スチール:三価メッキ
高さ(mm)
11
ねじピッチ(mm)
1.25
二面幅(mm)
13
ねじの呼び
M8
入数(個)
2