ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他ナット
HP ローレットナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個×5袋)
注文コード
80637946
品番
10186090
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
858-6241
材質
真鍮
高さ(mm)
7
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル
二面幅(mm)
10
入数(個)
2