ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本×3袋)
注文コード
80638034
品番
10175648
参考基準価格(税別)
¥2,646
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適応板厚(a):1.6〜2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。
トラスコ品番
542-8385
材質
ステンレス(SUS410)、表面処理:ファインパシべート
寸法L(mm)
9.5
寸法d(mm)
3.5
長さL(mm)
13
ねじ径(mm)
4.2
頭部厚(mm)
2.5
頭部径(Φmm)
6.8
ビット
H型(十字No.2)
刃先(mm)
ドリル:5(F)
最大適合板厚(mm)
1.2〜1.6
入数(本)
50
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。