ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ドリルネジ(切り刃付)
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本×3袋)
注文コード
80638077
品番
10175652
参考基準価格(税別)
¥5,304
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
適応板厚(a):1.2〜2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
トラスコ品番
542-9902
材質
ステンレス(SUS410)
寸法L(mm)
16
寸法d(mm)
3.5
長さL(mm)
13
表面処理
ファインパシべート
頭部厚(mm)
2.35
頭部径(Φmm)
7.1
ビット
H型(十字No.2)
刃先(mm)
ドリル:6(F)
最大適合板厚(mm)
1.2〜2.3
呼び径d(mm)
4.2
入数(本)
100
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。