※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10183683 ステンブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80638978 10183683 ステンブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80638978 10183683 ステンブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80638978 10183683 ステンブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80638978 10183683 ステンブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80638978

ステンブロンズ タッピングねじ 鍋頭 (少容量パック)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本×5パック) 材質XM-7 注文コード80638978 品番10183683
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製 ・色:ブロンズ

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 トラスコ品番859-4671 材質XM-7 寸法(mm)3×25 表面処理薬品着色 入数(本)10
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする