10183948 ユニクロ 六角タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80639556 10183948 ユニクロ 六角タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80639556 10183948 ユニクロ 六角タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80639556 10183948 ユニクロ 六角タッピングねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80639556

ユニクロ 六角タッピングねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本×5パック) 注文コード 80639556 品番 10183948
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

・頭形状:六角

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 トラスコ品番119-7470 材質スチール 寸法(mm)6×20 表面処理ユニクロメッキ 入数(本)8
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする