ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金型用部品、位置決め部品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピング冶具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピングワッシャー
HP ユニクロ ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個×5パック)
注文コード
80639590
品番
10184747
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
859-4862
材質
スチール
厚さ(mm)
0.4
入数(枚)
50
内径(Φmm)
2
呼び径
M2
外径(Φmm)
6
表面処理
ユニクロ