HP プラスチックワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個×5パック) 注文コード 80639617 品番 10184793
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

錆びないプラスチックワッシャーです。
軽量で見た目にもきれいです。

トラスコ品番859-4905 材質ポリカ 厚さ(mm)0.8 入数(枚)20 内径(Φmm)3 呼び径M3 外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする