※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 金型用部品、位置決め部品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピング冶具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の クランピングワッシャー
HP プラスチックワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(18個×5パック)
注文コード
80639626
品番
10184794
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
錆びないプラスチックワッシャーです。
軽量で見た目にもきれいです。
トラスコ品番
859-4906
材質
ポリカ
厚さ(mm)
0.8
入数(枚)
18
内径(Φmm)
4
呼び径
M4
外径(Φmm)
10