ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー(金属)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スプリングワッシャー
HP ユニクロ スプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(46個×5パック)
注文コード
80639660
品番
10184801
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
一般的なバネ座金です。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
859-4909
材質
スチール
厚さ(mm)
0.6
入数(枚)
46
内径(Φmm)
2
ねじ径
M2
外径(Φmm)
4.4
表面処理
ユニクロ