ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー(金属)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スプリングワッシャー
HP ステンレス スプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(120個×5パック)
注文コード
80639669
品番
10184814
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
一般的なバネ座金です。
購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番
859-4921
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.6
入数(枚)
120
内径(Φmm)
2
ねじ径
M2
外径(Φmm)
4.4