※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP ステンレス スプリングワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(120個×5パック) 注文コード 80639678 品番 10184815
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一般的なバネ座金です。
購入しやすい少量パックです。

トラスコ品番859-4922 材質SUS304 厚さ(mm)0.6 入数(枚)120 内径(Φmm)2.6 ねじ径M2.6 外径(Φmm)5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする