※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の プラグ・止め輪・ピン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 止め輪
E型止輪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(18個×5パック)
注文コード
80639958
品番
10184902
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軸に挿入し抜け止めとして使用します。
購入しやすい少量パックです。
用途
機械部品の抜け止めや位置決めに。
トラスコ品番
118-8695
セット内容
呼び径d:2.5(外径6 厚み0.4 適用軸3.2〜4.0)、3.0(外径7 厚み0.6 適用軸4.0〜5.0)、3.2(外径7.2 厚み0.6 適用軸3.8〜4.7)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
E型止輪
入数(枚)
各6