※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の プラグ・止め輪・ピン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 止め輪
E型止輪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(18個×5パック)
注文コード
80639967
品番
10184903
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軸に挿入し抜け止めとして使用します。
購入しやすい少量パックです。
用途
機械部品の抜け止めや位置決めに。
トラスコ品番
119-7947
セット内容
呼び径d:4.0(外径9 厚み0.6 適用軸5.0〜7.0)、5.0(外径11 厚み0.6 適用軸6.0〜8.0)、6.0(外径12 厚み0.8 適用軸7.0〜9.0)
材質
ステンレス(SUS304)
形状
E型止輪
入数(枚)
各6