※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10185597 タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80640220 10185597 タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80640220 10185597 タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80640220 10185597 タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80640220 10185597 タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80640220

タッピングねじ トラス頭 黒(少容量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本×5パック) 材質スチール 注文コード80640220 品番10185597
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は材質・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

・頭形状:トラス頭 ・色:黒(ブラック)

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 トラスコ品番119-7556 材質スチール 寸法(mm)4×40 表面処理黒色クロメート 入数(本)4
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする