※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10185906 ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80640405 10185906 ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80640405 10185906 ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80640405 10185906 ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80640405

ブロンズ タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24本×5パック) 材質スチール 注文コード80640405 品番10185906
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

・頭形状:皿頭 ・色:ブロンズ

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 トラスコ品番859-5047 材質スチール 寸法(mm)3.5×10 表面処理着色 入数(本)24
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする