※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10185931 タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80640554 10185931 タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80640554 10185931 タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80640554

タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(14本×5パック) 材質スチール 注文コード80640554 品番10185931
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は材質・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

・頭形状:鍋頭 ・色:黒(ブラック)

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 トラスコ品番117-2948 材質スチール 寸法(mm)3×25 表面処理クロメート 入数(本)14
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする