※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
ミニねじ(少容量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本×5パック)
材質
スチール、クロメートメッキ
長さL(mm)
30
注文コード
80641437
品番
10183323
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
材質・長さL・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内装建築に適した呼び径2mmの軸部が細いビスです。(#1番+ビット使用)
用途
下地が木材で細かい作業の時に最適なねじです。
トラスコ品番
110-9658
材質
スチール、クロメートメッキ
寸法(mm)
2×30
長さL(mm)
30
呼び寸法d(mm)
2
入数(本)
12
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。