※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニねじ(少容量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12本×5パック) 材質スチール、クロメートメッキ 長さL(mm)36 注文コード80641446 品番10183324
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は材質・長さL・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

内装建築に適した呼び径2mmの軸部が細いビスです。(#1番+ビット使用)

用途下地が木材で細かい作業の時に最適なねじです。 トラスコ品番110-9429 材質スチール、クロメートメッキ 寸法(mm)2×36 長さL(mm)36 呼び寸法d(mm)2 入数(本)12
注意
※電動工具での過剰な締付は、木割れの原因となりますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする