※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10183955 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80641559 10183955 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80641559 10183955 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80641559 10183955 ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80641559

ニッケル 超低頭タッピング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本×5パック) 長さL(mm)16 注文コード80641559 品番10183955
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は長さL・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。
・表面処理:ニッケルメッキ

用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。 トラスコ品番154-3324 材質スチール 寸法d(mm)5 長さL(mm)16 表面処理ニッケル 頭部径(Φmm)10 入数(本)約4
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする