※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラスタッピンねじ
ニッケル 超低頭タッピング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本×5パック)
長さL(mm)
20
注文コード
80641568
品番
10183956
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
長さL・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
・頭部の高さが低いため、取付面がフラットに仕上がります。
・表面処理:ニッケルメッキ
用途
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
トラスコ品番
151-7181
材質
スチール
寸法d(mm)
5
長さL(mm)
20
表面処理
ニッケル
頭部径(Φmm)
10
入数(本)
約4
注意
※薄鋼板に使用する場合は、必ず下穴を空けてご使用下さい。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧