ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の プラグ・止め輪・ピン
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の プラグ・キャップ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の キャップ
エンドねじキャップ 六角ボルト頭用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
トラスコ品番
146-4824
注文コード
80641620
品番
10187076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
塗装出来ないボルトの頭を隠す化粧用としても使用できます。
密着させることで六角ボルト頭部の錆をおさえる効果があります。
用途
ボルト用。
ボルトの六角部だけをカバーしたい時に。
トラスコ品番
146-4824
材質
PVC
対辺(mm)
13
内径H(Φmm)
キャップ:6.5
適合ボルト
M8