曜日別特売
10179259 ステンレス超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80641830

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10179259 ステンレス超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80641830
10179259 ステンレス超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80641830
10179259 ステンレス超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80641830

ステンレス超低頭小ネジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(8本)
長さL(mm)8
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(8本)注文コード80641830品番10179259
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。
薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。
加工の手間なく、見た目がすっきりです。

用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。トラスコ品番146-6485セット内容ナット8個・ワッシャー8枚材質ステンレス(SUS-XM7)十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法d(mm)4長さL(mm)8頭部厚(mm)0.9頭部径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする