CICONIA
CICONIAの AV家電
CICONIAの オーディオ
CICONIAの スピーカー
コンパクトLEDパーティースピーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80641926
品番
CTFE-2040B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
LEDコンパクトパーティースピーカー
寸法(mm)
396×160×178
質量(g)
1600
最大出力(W)
40
バッテリー
3.7V4000mAh
電圧(V)
100(50/60Hz)
周波数帯域(FM)(MHz)
76-108
付属品
有線マイク×1、ワイヤレスマイク×1、USB充電ケーブル×1、リモコン×1、ショルダーベルト×1
用途
持ち運べるスピーカー・有線マイク・ワイヤレスマイク付
色
ブラック