※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス超低頭小ネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(4本)
1パック(12本)
1パック(10本)
1パック(8本)
1パック(6本)
1パック(4本)
1パック(3本)
長さL(mm)
12
6
8
10
12
15
20
25
30
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
80641945
品番
10179271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。
薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。
加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途
皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
トラスコ品番
146-6451
セット内容
ナット4個・ワッシャー4枚
材質
ステンレス(SUS-XM7)
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
1
寸法d(mm)
6
長さL(mm)
12
頭部厚(mm)
1.2
頭部径(Φmm)
10