wasser13 LEDフットライト 明暗/人感センサー 懐中電灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色フロントライト:オレンジ 電球色、ヘッドライト:ホワイト 昼光色 注文コード80641969 品番wasser13
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は光色など2種類から選べます 他の種類を見る

LED センサーライト フットライト 足元灯 コンセント式
シンプルな屋内用LED人感センサーライト。
電池不要、コンセントに差すだけで自動的に充電。
暗い場所で動きを感知するとライトが自動的に点灯・約20秒で消灯。
フロントライト・ヘッドライトの2WAY切替可能、ライトの取り外しも出来るので懐中電灯としても使えて便利。
コンセントからの給電が切れると自動的に点灯するので停電時の非常灯としても。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
ハンディサイズのセンサーライトなので重さは充電ベースを合わせても約113g、持ち運びもラクラクです。
消費電力は最大約1.8W。

電球の種類LED 設置場所屋内 消費電力(W)最大約1.3 センサー感知方式明暗/人感センサー 色(本体)ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約185×50×45 質量(g)約113 電源(V)AC100-240(50Hz/60Hz) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/250mA 充電時間(時間)約8〜10(満充電) 連続使用時間(時間)フロントライト:約1、ヘッドライト:約2 人感センサ検出距離(m)約3まで 材質ABS/PC/PS 光色フロントライト:オレンジ 電球色、ヘッドライト:ホワイト 昼光色 色温度(K)フロントライト:2700、ヘッドライト:6500 光束(Lm)フロントライト:約55(センサー)、ヘッドライト:約35 用途玄関・廊下・リビング・キッチン・トイレなど様々な場所に使えます。 設置方式コンセント バッテリー容量(mAh)500

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする