※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
HC ステン410コーススレッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(120本)
注文コード
80642040
品番
10176961
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。
様々な用途に適しています。
トラスコ品番
147-1176
材質
SUS410、パシペート
全長(mm)
45
寸法d(mm)
3.8
適合ドライバー
2