※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
HC ステン軸細コーススレッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(200本)
注文コード
80642110
品番
10176968
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥966
販売価格(税別)
¥
878
バスケットに入れる
軸が細く打ち込みやすいです。
先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。
錆に強いステンレス製です。
トラスコ品番
147-4365
材質
SUS410、パシペート
全長(mm)
30
寸法d(mm)
3.3
適合ドライバー
2