※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
SP ステンレス(SUS410) 軸細コーススレッド フレキ頭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(340本)
注文コード
80642329
品番
46903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます。
マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
用途
サビにくく、屋外や水廻りの施行に。
トラスコ品番
224-9087
材質
ステンレス(SUS410)、パシペート
全長(mm)
40
タイプ
半ネジ
寸法d(mm)
3.3
頭部径dk(mm)
6
ねじ部長さ(mm)
26
入数(本)
パック:340