ハイブリッドインシュレーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード80642373 品番AT6900BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を手軽に向上させ、位置調整もストレスなく行える
真鍮削り出し+金メッキ処理にハネナイトを組み合わせた3層構造
真鍮の美しい響きを金メッキ処理でさらに向上させ、伸びやかな高域を表現。さらに、ハネナイト特殊制振ゴムを上下から挟み込むことで不要な振動を抑え、中低域を増強します。
美しい高域と躍動感のある中低域でバランスに優れたサウンドを実現
真鍮と制振材それぞれの特性を活かし、バランスに優れた音質が楽しめます。また、金メッキ処理により耐食性を向上させ、外観上の美しさも演出しています。
高さ18mm 設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能
インシュレーターの高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。

材質真鍮削り出し(金メッキ処理)、ハネナイト 構造3層ハイブリッド構造(ハネナイト/真鍮/ハネナイト) 外形寸法(mm)Φ25×18 質量(g)約59(1個) 耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする