ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラス小ねじ
ステンレストラス小ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
80642390
品番
10165277
参考基準価格(税別)
¥682
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ステンレス(SUS XM7)のトラス小ねじです。
トラスコ品番
313-4384
材質
ステンレス(SUSXM7)
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
5
寸法d(mm)
3
ねじの種類
全ネジ
頭部厚(mm)
1.9
頭部径(Φmm)
6.9
適合ドライバー
十字#1