AT6902ST スパイクベースインシュレーター audio-technica 80642416

AT6902ST スパイクベースインシュレーター audio-technica 80642416
AT6902ST スパイクベースインシュレーター audio-technica 80642416
AT6902ST スパイクベースインシュレーター audio-technica 80642416

スパイクベースインシュレーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード80642416品番AT6902ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクを変えれば音のアレンジも楽しめる
スパイクを保持し、安定した設置ができるスパイクベースインシュレーター
スパイクインシュレーターと組み合わせれば、音の分離感に優れた、本来の情報量を引き出すことができます。
耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。
また、スパイクインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクインシュレーターAT6901BR/AT6901STと組み合わせてご使用ください。)
豊かな中低域で迫力のある音を実現(同素材AT6901STとの組み合わせ)
ステンレス材の特性によって表現力豊かで芯のある中低域になり、迫力のある音を実現します。
美しい高域に、音の迫力をプラス(異素材AT6901BRとの組み合わせ)
響きや高域の伸びがやや穏やかになり、迫力のある音質になります。真鍮材とステンレス材両方の特性が出ますが、真鍮材の方が強く音に反映されます。
高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能
スパイクインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。

材質ステンレス削り出し高さ(mm)18(AT6901BR/AT6901STと組み合わせた場合)外形寸法(mm)Φ25×7.5質量(g)約25(1個)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする