G40-1896-04 小型低温恒温器 RD-20S2-LM ナリカ 80642513

小型低温恒温器 RD-20S2-LM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード80642513品番G40-1896-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,920
販売価格(税別)
67,200

音の静かなペルチェ方式。
電子制御とアルミ2面自然対流方式により均一な庫内温度分布。
吸気口は着脱可能なフィルター式で掃除が簡単。

冷却方式自然対流方式(2面冷却)冷却装置ペルチェ素子モジュール内容積(L)20庫内温度(℃)約6(室温25の時)内寸(mm)285×216×324外寸(mm)365×375×445質量(kg)9電源(V)AC100消費電力(W)48付属品棚板1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする