ステンレストラス小ネジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 80642514 品番 10165290
参考基準価格(税別)¥2,282 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ステンレス(SUS XM7)のトラス小ねじです。

トラスコ品番313-5898 材質ステンレス(SUSXM7) ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)20 寸法d(mm)5 ねじの種類全ネジ 頭部厚(mm)3.1 頭部径(Φmm)11.8 適合ドライバー十字#2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする