アルコール検知器用ストロー 8mm×7cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(440本×20箱) 注文コード 80642547 品番 253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アルコール検知器用ストローです(検知器に付属のマウスピース代替え品)検知器のマウスピースの代わりにストローを使うことでランニングコストを抑えます。
1.洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなり経済的
2.1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)で衛生的
3.息が漏れることなく検知器に伝わり正確な測定ができる
※道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。

材質プラスチック 種類ストレート 直径×長さL(Φmm×mm)8×70
関連資料:(1.35MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする