OpenRun

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80642556 品番 SKZ-EP-000003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,881
販売価格(税別)
16,255

急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能
快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感
PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド
重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現
最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー

BluetoothVer5.1 連続再生時間最大8時間 装着方式両耳 接続方式Bluetooth イヤホン形状ネックバンド型 Black 充電時間約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用) 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 防塵防水性能IP67 セット内容OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書 材質フルチタン、シリコンラバー 再生周波数帯域(Hz)20-20k 感度105±3dB 特性マイク特性: -38dB±3dB 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP 充電電圧(V)5±5% スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20% 使用周波数(MHz)2400-2483.5 バッテリーリチウムバッテリー バッテリー容量(mAh)160 待機時間約10日間(約240時間) マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・マイク 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約107×45×130 質量(g)約26 対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス 用途骨伝導ワイヤレスイヤホン 仕様ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
注意
※水泳にはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする