ステンレストラス小ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 80642636 品番 10165302
参考基準価格(税別)¥3,018 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレス(SUS XM7)のトラス小ねじです。

トラスコ品番313-5865 材質ステンレス(SUSXM7) ねじピッチ(mm)1.25 寸法L(mm)20 寸法d(mm)8 ねじの種類全ネジ 頭部厚(mm)4.8 頭部径(Φmm)17.8 適合ドライバー十字#3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする