ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナベ小ねじ
ステンレス鍋小ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
80642715
品番
10165198
参考基準価格(税別)
¥922
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
トラスコ品番
313-7448
材質
ステンレス(SUSXM7)
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
3
ねじの種類
全ネジ
頭部厚(mm)
2
頭部径(Φmm)
5.5
適合ドライバー
十字#2