D3482 ボールカゴ 30              日本製 DANNO(ダンノ) 80643028 D3482 ボールカゴ 30              日本製 DANNO(ダンノ) 80643028

ボールカゴ 30 日本製

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード80643028 品番D3482
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Φ75mmの大きいキャスターにより、スムーズに移動できます。屋内・屋外兼用です。組立式。

最大収納数約30個(バレーボールにて計測) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×60×81 材質スチールパイプ 質量(kg)13.5 ブルー 塗装メラミン樹脂焼付塗装

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする