DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の 球技
ボールカ Lo
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80643055
品番
D3488
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
Φ10cmのキャスター(TPEキャスター採用)、スムーズに移動できます。身長が110cmの小学生にもボールが取出し易い低い設計です。D470〜D473との積重収納が可能。組立式。
最大収納数
約20個(バスケットボール5号)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×60×52
材質
スチールパイプ
質量(kg)
15
色
ブルー
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません