DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の 球技
ボールカゴ ST50 日本製
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80643064
品番
D470
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
Φ50mmのキャスター。屋内・屋外兼用です。組立式。フタは無し。
最大収納数
約20個(バレーボールにて計測)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×60×72
材質
スチールパイプ
質量(kg)
16.5
色
ブルー
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
北海道地方
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません