曜日別特売
10165611 ステンレス皿小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 80643117

ステンレス皿小ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50本)
長さL(mm)12
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1パック(50本)注文コード80643117品番10165611
参考基準価格(税別)¥702販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。

トラスコ品番313-7466材質ステンレス(SUSXM7)ねじピッチ(mm)0.5寸法d(mm)3長さL(mm)12ねじの種類全ネジ頭部厚(mm)1.75頭部径(Φmm)6適合ドライバー十字#2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする